品番 : EA304AG
品名 : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FX952-51 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 電源コードプラグ | 3芯ゴムコード、二極接地型プラグ |
消費電力 | 140W | サイズ | 113(W)×206(D)×106(H)mm |
設定温度 | 200~450℃ | 重量 | 2.6kg |
2本のはんだこてを一台のステーションでコントロールできます。 | |||
こて先別売(EA304AG-1~-38よりお選び下さい。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,400 円(税抜)/ 70,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0716ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA304AG AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付) |
EA304AG-100 [EA304AG用] 半田ごて |