品番 : EA304HA-4
品名 : こて先 (EA304HA-40用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 502-T |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ4×70mm | 重量 | 18g |
| EA304HA-40用こて先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HA-2 こて先 (EA304HA-20用) |
| EA304HA-3 こて先 (EA304HA-30用) |
| EA304HA-4 こて先 (EA304HA-40用) |
| EA304HA-6 こて先 (EA304HA-60用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304HA-40 : AC100V/ 40W 半田ごて |
ウェブカタログ画像
拡大
