品番 : EA304HA-40
品名 : AC100V/ 40W 半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 502 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 40W |
| こて先温度 | 450℃ | こて先サイズ | φ4×70mm |
| 全長 | 207mm | ヒーター | ニクロムヒーター |
| プラグ形状 | 平型 | 重量 | 65g |
| 簡単な電気配線、抵抗やスイッチに最適 | |||
| ヒーター寿命を延ばす特殊二重構造ヒーターを採用 | |||
| 耐蝕鉄めっきこて先を採用 | |||
| 簡易こて台付で、こて先は500℃を超える場合を使用します。 | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HA-20 AC100V/ 20W 半田ごて |
| EA304HA-30 AC100V/ 30W 半田ごて |
| EA304HA-40 AC100V/ 40W 半田ごて |
| EA304HA-60 AC100V/ 60W 半田ごて |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304HA-4 : こて先 (EA304HA-40用) |
| オプション | EA305ZA-1 : 半田ごて台 |
ウェブカタログ画像
拡大
