品番 : EA305ZA-1
品名 : 半田ごて台
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 602 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 92(W)×108(D)mm | スポンジサイズ | 47(W)×65(D)×15(H)mm |
| 重量 | 80g | ||
| コンパクトな簡易型ごて台 | |||
| ニクロムヒータータイプ半田ごて用 | |||
| ※適用半田ごては下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/14 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
