品番 : EA304P-40
品名 : AC100V/ 40W 半田ごて(ポータブル型)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 910 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205mm | 電源 | AC100V (50/60Hz) |
| こて先温度 | 400℃ | ワット数 | 40W |
| サイズ | φ4×76mm | ||
| ニクロムヒーター | |||
| 携帯に便利なキャップ兼用グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/27 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA304P-1 : 4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用) |
| オプション | EA305ZA : 半田ごて台 |
| オプション | EA305ZA-1 : 半田ごて台 |
ウェブカタログ画像
拡大

