品番 : EA304P-1
品名 : 4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1358 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | φ4mm | ||
| EA304P-40、旧EA304P-30用交換こて先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/29 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304P-1 4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用) |
| EA304P-2 6.0mm こて先 (EA304P-60用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304P-40 : AC100V/ 40W 半田ごて(ポータブル型) |
ウェブカタログ画像
拡大
