詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304P-2

品名 : 6.0mm こて先 (EA304P-60用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 A1359
先端サイズ φ6mm
EA304P-60用交換こて先
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/23 18:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0699ページ
バリエーション一覧
EA304P-1 4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用)
EA304P-2 6.0mm こて先 (EA304P-60用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top