詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304HB-100

品名 : AC100V/100W 半田ごて

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 343
用途 電気配線や金属のはんだ付けに 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 100W こて先温度 605℃
こて先 φ10mm こて先形状 I型
ヒーター ニクロムヒーター 全長 280mm
重量 155g
めっきを施していない銅のこて先のため、作業に合わせてヤスリで加工が可能です。
熱伝導の良い銅こて先を採用
RoHS規制対応品
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/11/12 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0689ページ
バリエーション一覧
EA304HB-80 AC100V/ 80W 半田ごて
EA304HB-100 AC100V/100W 半田ごて
EA304HB-150 AC100V/150W 半田ごて
EA304HB-200 AC100V/200W 半田ごて
EA304HB-300 AC100V/300W 半田ごて
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top