品番 : EA304HB-80
品名 : AC100V/ 80W 半田ごて
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 337 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | こて先温度 | 420~450℃ |
ニクロムヒーター | |||
消費電力 | 80W | こて先 | φ8mm |
全長 | 271mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0714ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA304HB-60 AC100V/ 60W 半田ごて |
EA304HB-80 AC100V/ 80W 半田ごて |
EA304HB-90 AC100V/ 80W 半田ごて |
EA304HB-100 AC100V/100W 半田ごて |
EA304HB-110 AC100V/100W 半田ごて |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA304HB-8 : 8mm こて先 (EA304HB-80用) |
オプション | EA305ZC-1 : こて先クリーナー |
オプション | EA305ZC-2 : こて先クリーナー |