品番 : EA304HB-60
品名 : AC100V/ 60W 半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 332 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 270mm | こて先 | 16mm |
| ニクロムヒーター | |||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | プラグ | 平型 |
| こて先温度(℃) | 440 | 消費電力 | 60W |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/14 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HB-60 AC100V/ 60W 半田ごて |
| EA304HB-90 AC100V/ 80W 半田ごて |
| EA304HB-110 AC100V/100W 半田ごて |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304HB-65 : [EA304HB-60用] 替ヒーター |
ウェブカタログ画像
拡大
