詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304HB-110

品名 : AC100V/100W 半田ごて

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 344
用途 電気配線や金属のはんだ付けに 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 100W こて先温度 530℃
こて先 16mm こて先形状 K型
全長 280mm 重量 160g
ヒーター ニクロムヒーター プラグ 平型
めっきを施していない銅のこて先のため、作業に合わせてヤスリで加工が可能です。
熱伝導の良い銅こて先を採用
RoHS規制対応品
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/11/12 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0689ページ
バリエーション一覧
EA304HB-60 AC100V/ 60W 半田ごて
EA304HB-90 AC100V/ 80W 半田ごて
EA304HB-110 AC100V/100W 半田ごて
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top