品番 : EA304HB-90
品名 : AC100V/ 80W 半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 338 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 全長 | 270mm |
| 消費電力 | 80W | こて先 | 16mm |
| こて先温度 | 545℃ | プラグ | 平型 |
| ヒーター | ニクロムヒーター |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HB-60 AC100V/ 60W 半田ごて |
| EA304HB-90 AC100V/ 80W 半田ごて |
| EA304HB-110 AC100V/100W 半田ごて |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304HB-85 : [EA304HB-80,-90用] 替ヒーター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
