品番 : EA304HB-300
品名 : AC100V/300W 半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 363 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気配線や金属のはんだ付けに | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 300W | こて先温度 | 587℃ |
| こて先 | φ22mm | こて先形状 | I型 |
| ヒーター | ニクロムヒーター | 全長 | 384mm |
| 重量 | 705g | ||
| めっきを施していない銅のこて先のため、作業に合わせてヤスリで加工が可能です。 | |||
| 熱伝導の良い銅こて先を採用 | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HB-80 AC100V/ 80W 半田ごて |
| EA304HB-100 AC100V/100W 半田ごて |
| EA304HB-150 AC100V/150W 半田ごて |
| EA304HB-200 AC100V/200W 半田ごて |
| EA304HB-300 AC100V/300W 半田ごて |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304HB-30 : 22mm こて先 (EA304HB-300用) |
| 部品 | EA304HB-325 : [EA304HB-300,-310,-320用] 替ヒーター |
ウェブカタログ画像
拡大
