品番 : EA304HB-30
品名 : 22mm こて先 (EA304HB-300用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 363-T |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ22mm | ||
| EA304HB-300用交換こて先 | |||
| 熱伝導の良い銅こて先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HB-8 8mm こて先 (EA304HB-80用) |
| EA304HB-10 10mm こて先 (EA304HB-100用) |
| EA304HB-15 16mm こて先 (EA304HB-150用) |
| EA304HB-20 18mm こて先 (EA304HB-200用) |
| EA304HB-30 22mm こて先 (EA304HB-300用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304HB-300 : AC100V/300W 半田ごて |
ウェブカタログ画像
拡大
