品番 : EA304YB-11
品名 : [電池式] 発泡スチロールカッター(70mm)
仕様
| 電源 | アルカリ単3電池×4本 | 連続使用時間 | 約30分 |
|---|---|---|---|
| ヒーター最高温度 | ショート:250℃ ロング:270℃ |
最大切断厚さ | ショート:50mm ロング:70mm |
| 発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業が自由自在! | |||
| 電池式(コードレス)&コンパクトで、場所を選ばずに使用可能 | |||
| 便利な手元スイッチ付き | |||
| スピード加熱!約7~10秒で使用できます。 | |||
| 切りくずが出にくく、発砲スチロールが焦げないヒーターを採用。 | |||
| ヒーターユニット取付け部:はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304YB-11 [電池式] 発泡スチロールカッター(70mm) |
| EA304YB-16A [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) |
| EA304YB-17A [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
