詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304YB-16A

品名 : [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)

仕様

仕様 発泡スチロール専用 最高温度 250℃
最大切断厚さ 50mm 取付け方式 はめ込み式
[EA304YB-11用]ショートヒーターユニット
※本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。
ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
※硬質のスチロールには使用できません。
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/29 19:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0694ページ
バリエーション一覧
EA304YB-11 [電池式] 発泡スチロールカッター(70mm)
EA304YB-16A [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)
EA304YB-17A [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング)
ウェブカタログ画像
  • 左:新本体(はめ込み式)\n右:旧本体(ネジ式)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top