品番 : EA304YF-2
品名 : AC100V/40W マルチヒートカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | RC-40 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 40W |
カッター温度 | 450℃ | 材質 | 合成樹脂 |
コード長 | 3m | サイズ | 130×167×58mm |
重量 | 1kg | 付属品 | アタッチメント×3、ドライバー、収納ボックス |
ロープ・ネット・魚網・PPテープ、シートなどが ほつれることなくスムーズに切断できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA304YF-2 AC100V/40W マルチヒートカッター |
EA304YF-21 交換用アタッチメント(シート用) |
EA304YF-22 交換用アタッチメント(ロープカット用) |
EA304YF-23 交換用アタッチメント(ネット用) |