品番 : EA305HB-51
品名 : φ7.0x150mm グルースティック(クリア/10本)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GS7CLE |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ7×150mm | 色 | クリア |
| 入数 | 10本 | ||
| クリアタイプ | |||
| EA305HB-11用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305HB-51 φ7.0x150mm グルースティック(クリア/10本) |
| EA305HB-52 φ7.0x150mm グルースティック(強力型/10本) |
| EA305HB-53 φ7.0x150mm グルースティック(プラスチック用/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305HB-11 : DC3.6V グルーガン(充電式/φ7.0mm) |
