品番 : EA305HB-52
品名 : φ7.0x150mm グルースティック(強力型/10本)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GS7ULT |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ7×150mm | 色 | クリア |
| 入数 | 10本 | ||
| 強力タイプ | |||
| EA305HB-11用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305HB-51 φ7.0x150mm グルースティック(クリア/10本) |
| EA305HB-52 φ7.0x150mm グルースティック(強力型/10本) |
| EA305HB-53 φ7.0x150mm グルースティック(プラスチック用/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305HB-11 : DC3.6V グルーガン(充電式/φ7.0mm) |
