詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305HE-1

品名 : 1.0kg ホットメルトスティック(透明)

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 HST-01K
内容量 1kg(本数:約50本) サイズ φ11.5×200mm
EA305HE-10A、旧EA305HE-12用
コンクリート、石膏、金属、プラスチックの接着に
カラー 透明
JAIA F☆☆☆☆
追加説明 ●粘着剤の粘度が高いため旧品番EA305HE-10のホットメルトガンで使用すると一時的に出なくなる現象が起こります(2007/08/20)

カタログ価格

5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1465ページ
バリエーション一覧
EA305HE-1 1.0kg ホットメルトスティック(透明)
EA305HE-2 1.0kg ホットメルトスティック(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top