詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305HE-2

品名 : 1.0kg ホットメルトスティック(白)

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 HSW-01K
内容量 1kg(本数:約50本) サイズ φ11.5×200mm
EA305HE-10A、旧EA305HE-12用
コンクリート、石膏、金属、プラスチックの接着に
カラー 白色
JAIA F☆☆☆☆
追加説明
カタログ価格

5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1465ページ
バリエーション一覧
EA305HE-1 1.0kg ホットメルトスティック(透明)
EA305HE-2 1.0kg ホットメルトスティック(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top