詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305HF-12

品名 : [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 811
用途 ダンボールなどのパッケージング、樹脂・金属類の仮止めなど 耐熱温度 55℃
サイズ φ11.5×220mm 内容量 1.0kg(約45本入)
白色半透明
EA305HF-2用ホットメルトペレット
追加説明
カタログ価格

5,870 (税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/27 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1465ページ
バリエーション一覧
EA305HF-12 [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック
EA305HF-13 [EA305HF-2用] 14本 ホットメルトスティック
EA305HF-16 [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック/黄褐色
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top