品番 : EA305HF-16
品名 : [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック/黄褐色
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 810 |
|---|---|---|---|
| 用途 | はんだ付けの補強、コンデンサ・抵抗・ジャンパー線の固定 | 耐熱温度 | 100℃ |
| 内容量 | 1.0kg(約40本入) | サイズ | φ11.5×220mm |
| 色 | 黄褐色 | ||
| EA305HF-2用ホットメルトペレット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/08 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305HF-12 [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック |
| EA305HF-13 [EA305HF-2用] 14本 ホットメルトスティック |
| EA305HF-16 [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック/黄褐色 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305HF-2 : AC100V/100W ホットメルトガン(φ11.5mm) |
