品番 : EA305XA-3
品名 : テフロンテープ(EA305XA用/5本)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 306-2 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50×270×3mm | 重量 | 12.3g |
| 入数 | 5枚 | ||
| EA305XA用交換用テフロンテープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XA-3 テフロンテープ(EA305XA用/5本) |
| EA305XA-4 粘着テープ(EA305XA用/5本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305XA : 200mm(AC100V/260W) シーラー |
| 関連商品 | EA305XA-1 : 熔着ヒーター(EA305XA用/5本) |
| 関連商品 | EA305XA-2 : 熔断ヒーター(EA305XA用/5本) |
| 関連商品 | EA305XA-5 : 圧着パッド(EA305XA用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
