品番 : EA305XA-5
品名 : 圧着パッド(EA305XA用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1545 |
---|---|---|---|
【EA305XA用】圧着パッド | |||
サイズ | 45×220×5mm | 重量 | 12.4g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/09/07 04:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1687ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA305XA 200mm(AC100V/260W) シーラー |
EA305XA-1 熔着ヒーター(EA305XA用/5本) |
EA305XA-2 熔断ヒーター(EA305XA用/5本) |
EA305XA-3 テフロンテープ(EA305XA用/5本) |
EA305XA-4 粘着テープ(EA305XA用/5本) |
EA305XA-5 圧着パッド(EA305XA用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)