品番 : EA305XK-1
品名 : AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 300 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 袋の密封、薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 40W | プラグ形状 | 平型プラグ |
| こて先形状 | ヘラ型 | ||
| 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能 | |||
| ビニール袋を簡単に密封することが出来ます。 | |||
| 持ち運びに便利で場所を取らないこてタイプの簡易型シーラー機 | |||
| 厚み合計が0.2mmまでシールが可能 | |||
| ※シールする袋の上にセロハンテープをのせてから包装作業を行って下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XK-1 AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) |
| EA305XK-2 AC100V/50W 簡易型シーラー(ローラー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
