詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305XK-2

品名 : AC100V/50W 簡易型シーラー(ローラー型)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 305
用途 袋の密封、薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 50W プラグ形状 平型プラグ
こて先形状 ローラー型
長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能
ビニール袋を簡単に密封することが出来ます。
持ち運びに便利で場所を取らないこてタイプの簡易型シーラー機
厚み合計が0.2mmまでシールが可能
※シールする袋の上にセロハンテープをのせてから包装作業を行って下さい。
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/26 08:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1638ページ
バリエーション一覧
EA305XK-1 AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)
EA305XK-2 AC100V/50W 簡易型シーラー(ローラー型)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は2です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top