品番 : EA305XR-123
品名 : ヒーターセット(溶断/EA305XR-21用)
仕様
| EA305XR-21用 | |||
| セット内容 | ヒーター線×2本 テフロンテープ×1枚 テフロンシート×1枚 |
||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/01 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305XR-21 : 350mm(AC100V/ 850W) シーラー(足踏式) |
ウェブカタログ画像
拡大
