品番 : EA305XR-21
品名 : 350mm(AC100V/ 850W) シーラー(足踏式)
仕様
| シール幅 | 10mm | シール長(Max) | 350mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 850W |
| サイズ | 450(W)×350(D)×850(H)mm | 重量 | 27.5kg |
| 材質 | アルミダイカスト | 最大厚み | 0.6mm以下 |
| 付属品 | ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚 | ||
| 溶着専用業務用シーラー | |||
| ペダルを踏むだけでシールできます。 | |||
| 頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XR-21 350mm(AC100V/ 850W) シーラー(足踏式) |
| EA305XR-22 450mm(AC100V/1050W) シーラー(足踏式) |
| EA305XR-23 600mm(AC100V/1500W) シーラー(足踏式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA305XR-121 : ヒーターセット( 5mm/EA305XR-21用) |
| 部品 | EA305XR-122 : ヒーターセット(10mm/EA305XR-21用) |
| 部品 | EA305XR-123 : ヒーターセット(溶断/EA305XR-21用) |
| 部品 | EA305XR-221 : シリコンゴム(EA305XR-21用) |
