品番 : EA305XR-22
品名 : 450mm(AC100V/1050W) シーラー(足踏式)
仕様
| シール幅 | 10mm | シール長(Max) | 450mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1050W |
| サイズ | 550(W)×360(D)×850(H)mm | 重量 | 28kg |
| 材質 | アルミダイキャスト | 最大厚み | 0.6mm以下 |
| ペダルを踏むだけでシールできます。 | |||
| 溶着専用業務用シーラー | |||
| 頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
55,800 円(税抜)/ 61,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XR-21 350mm(AC100V/ 850W) シーラー(足踏式) |
| EA305XR-22 450mm(AC100V/1050W) シーラー(足踏式) |
| EA305XR-23 600mm(AC100V/1500W) シーラー(足踏式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA305XR-124 : ヒーターセット( 5mm/EA305XR-22用) |
| 部品 | EA305XR-125 : ヒーターセット(10mm/EA305XR-22用) |
| 部品 | EA305XR-126 : ヒーターセット(溶断/EA305XR-22用) |
| 部品 | EA305XR-222 : シリコンゴム(EA305XR-22用) |
