詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305XR-31

品名 : AC100V/300W シーラー(卓上式/溶着)

仕様

シール幅 2.4mm シール長 200mm
電源 AC100V 消費電力 300W
サイズ 75×320×150mm 重量 2.4kg
最大厚み 0.3mm以下 シール種類 溶着
付属品 ヒーター線×2本
テフロンテープ×2枚
取扱説明書
溶着専用卓上シーラー
長さ20cm迄の溶着作業に対応・簡単操作!
電源コンセントに接続し、すぐに利用できる
溶着(ライン上で密封)するタイプで、書籍や食品類などの密封に適したサイズです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1639ページ
バリエーション一覧
EA305XR-31 AC100V/300W シーラー(卓上式/溶着)
EA305XR-32 AC100V/350W シーラー(卓上式/溶着)
EA305XR-33 AC100V/500W シーラー(卓上式/溶着)
モデルチェンジ品画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top