詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305XR-51

品名 : [200・300mm用] 卓上シーラー用足踏み機

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ お客様組立品 サイズ(W×D×H)mm 320×285×880
重量 6.8kg 材質
EA305XR-1、2、31、32、41、42用
※シール長200/300mmシーラー用
卓上シーラーを足踏み化する事ができます
両手が使えるから作業効率アップ
ガイドがあるのでシール位置が安定します
軽い踏み心地で身体の負担軽減
作業台がついています
座って作業ができます
毎回キレイで安定したシール作業ができます
軽くて、移動がラク
追加説明
カタログ価格

39,400 (税抜)/ 43,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/11 22:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1639ページ
ウェブカタログ画像
※シーラーは付属されていません。
  • ※シーラーは付属されていません。

商品動画

3つの導入メリットご紹介 3つの導入メリットご紹介
組立説明動画 組立説明動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top