品番 : EA305XR-42
品名 : AC100V/400W シーラー(卓上式/溶断)
仕様
| シール幅 | 0.55mm | シール長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 400W |
| サイズ | 85×450×180mm | 重量 | 3.8kg |
| 最大厚み | 0.4mm以下 | シール種類 | 溶断 |
| 付属品 | ヒーター線×2本 テフロンテープ×2枚 取扱説明書 |
||
| 溶断専用卓上シーラー | |||
| シール&溶断でさらに楽チン! | |||
| 長さ30cm迄の溶断作業に対応・簡単操作! | |||
| 電源コンセントに接続し、すぐに利用できる | |||
| 溶断(密封して余りを切断)するタイプで、雑誌や食料品などの密封に適したサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/25 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XR-41 AC100V/300W シーラー(卓上式/溶断) |
| EA305XR-42 AC100V/400W シーラー(卓上式/溶断) |
| EA305XR-43 AC100V/500W シーラー(卓上式/溶断) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA305XR-142 : ヒーターセット(EA305XR-42用) |
| 部品 | EA305XR-242 : シリコンゴム(EA305XR-42用) |
| 関連商品 | EA305XR-51 : [200・300mm用] 卓上シーラー用足踏み機 |
