品番 : EA305XW-11
品名 : 150x200mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | VPF-B152 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 150mm | 長さ | 200mm |
| 耐熱温度 | 100℃ | 耐冷温度 | -30℃ |
| 重量 | 576g | 材質 | ナイロン、ポリエチレン |
| 入数 | 100枚 | ||
| 真空保存フードシーラーの専用袋 | |||
| 空気に触れないようにすることで食品の品質劣化を軽減します。 | |||
| 通常の冷凍保存よりも新鮮さを長く保ちます。 | |||
| 密封パックでニオイ移りの心配もありません。 | |||
| 食材を入れて片方シールするだけなので、ロールタイプよりも工程が少なく手間がかかりません。 | |||
| 湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。 | |||
| ※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。 |
|||
| 真空フードシーラー(EA305XW-1)用 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1537ページ 1639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XW-11 150x200mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚) |
| EA305XW-12 200x250mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305XW-1 : AC100V/80W 密封パック器 |
ウェブカタログ画像
拡大
