詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305XW-12

品名 : 200x250mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 VPF-B225
200mm 長さ 250mm
耐熱温度 100℃ 耐冷温度 -30℃
重量 921g 材質 ナイロン、ポリエチレン
入数 100枚
真空保存フードシーラーの専用袋
空気に触れないようにすることで食品の品質劣化を軽減します。
通常の冷凍保存よりも新鮮さを長く保ちます。
密封パックでニオイ移りの心配もありません。
食材を入れて片方シールするだけなので、ロールタイプよりも工程が少なく手間がかかりません。
湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。 
※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。
 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
真空フードシーラー(EA305XW-1)用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

2,910 (税抜)/ 3,201 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/11 22:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1537ページ 1639ページ
バリエーション一覧
EA305XW-11 150x200mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚)
EA305XW-12 200x250mm 真空保存袋(EA305XW-1用/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top