詳細表示

このページのURL:

品番 : EA307-2.4

品名 : 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

仕様

全長(mm) 500 線径(mm) 2.4
ロウ付温度 735℃~840℃ 含有量 銀93%/リン7%/銀0%
固相線温度 705℃ 液相線温度 805℃
比重 8.0 継手間隙 0.03-0.08
入数 1kg入 用途 銅と銅のみのロウ付けに。
規格 JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BCuP-2
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
銅のろう付にはフラックスは不要です。
ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。
モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
<作業の要点>
1.継手間際は0.02~0.08mmが最適です。
2.過熱でろうが沸騰しないよう注意してください。
3.硫黄、亜硫酸、硫化水素などを含む環境で使用する装置、部品のろう付には使用を避けてください。
4.鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適当です。
追加説明
カタログ価格

9,300 (税抜)/ 10,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/01 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 Kg
カタログページ 0075ページ
バリエーション一覧
EA307-1.6 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307-2.0 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307-2.4 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307C-1.6 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
EA307C-2.0 2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
EA307C-2.4 2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top