品番 : EA307C-1.6
品名 : 1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(2%銀)
仕様
全長(mm) | 500 | 線径(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|
ロウ付温度 | 730℃~815℃ | 含有量 | 銅91%/リン7%/銀2% |
固相線温度 | 640℃ | 液相線温度 | 788℃ |
比重 | 8.0 | 流動性 | 中間 |
継手間隙 | 0.03-0.13 | 規格 | JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BCuP-6 |
入数 | 1kg入 | 用途 | 銅および銅合金のロウ付に。 |
電気部品、空気調節機器、熱交換機器、バイブレーター等のロウ付にも適しています。 | |||
機械的性質が優れ、EA307-1.6~2.4に比べ延性も良好です。 | |||
継手間際を狭く設定することのできない箇所のロウ付に適します。 | |||
銅のロウ付にはフラックスは不要です。 | |||
ロウ付部の熱伝導、電気伝導度は良好です。 | |||
鉄、銅、ニッケル合金のロウ付には不適当です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/01 21:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | Kg | ||
カタログページ | 0075ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)