詳細表示

このページのURL:

品番 : EA307A-1

品名 : 2.0x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)

仕様

全長(mm) 500 線径(mm) 2.0
ロウ付温度 735~840℃ 含有量 銅93%/リン7%
固相線温度 705℃ 液相線温度 805℃
比重 8.0 継手間隙 0.03-0.08
流動性 速い 規格 JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BcuP-2
入数 約11本(目安) 用途 銅と銅合金のみのロウ付に。
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/12 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 0074ページ
バリエーション一覧
EA307A-0 1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307A-1 2.0x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
EA307A-2 2.4x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top