品番 : EA307A-2
品名 : 2.4x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)
仕様
| 全長(mm) | 500 | 線径(mm) | 2.4 |
|---|---|---|---|
| ロウ付温度 | 735~840℃ | 含有量 | 銅93%/リン7% |
| 固相線温度 | 705℃ | 液相線温度 | 805℃ |
| 比重 | 8.0 | 継手間隙 | 0.03-0.08 |
| 流動性 | 速い | 規格 | JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BcuP-2 |
| 入数 | 約8本(目安) | 用途 | 銅と銅合金のみのロウ付に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/12 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA307A-0 1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2) |
| EA307A-1 2.0x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2) |
| EA307A-2 2.4x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
