詳細表示

このページのURL:

品番 : EA307B-8

品名 : 1" (25.4 mm)/250g ソルダーリング

仕様

線径 1.6mm 適合銅管外径 1”(25.4mm)
含有量 銅93%/リン7% 内径 22.2mm
規格 JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BcuP-2 固相線温度 705℃
液相線温度 805℃ ロウ付温度 735℃~840℃
比重 8.0 継手間隙 0.03-0.08
入数 250g入 用途 銅と銅のみのロウ付
鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適当です。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
銀ろうよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 04:55現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 0075ページ

代替品

EA307A-0
  • 品番

    EA307A-0

  • コメント

    棒タイプ 1.6x500mm/150g

バリエーション一覧
EA307B-3 3/8"( 9.53mm)/250g ソルダーリング
EA307B-4 1/2"(12.7 mm)/250g ソルダーリング
EA307B-5 5/8"(15.88mm)/250g ソルダーリング
EA307B-6 3/4"(19.05mm)/250g ソルダーリング
EA307B-8 1" (25.4 mm)/250g ソルダーリング
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top