品番 : EA309A-28
品名 : 粉末鉛ろう(ロウ5g/フラックス5g)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-159 |
---|---|---|---|
材質 | 鉛 | 作業温度 | 221℃ |
全長 | 70mm | 内容量 | 粉末ハンダ5g、フラックス5g |
引張強度 | 37N/m㎡(3.8kgf/m㎡) | ||
粉末タイプのロウ材です。 | |||
かくはん用ヘラ付 | |||
接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。 | |||
ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。 | |||
カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。 | |||
使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。 |
|||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/12 17:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0077ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA309A-26 粉末銀ろう(ロウ4g/フラックス4g) |
EA309A-27 粉末アルミろう(ロウ4g/フラックス6g) |
EA309A-28 粉末鉛ろう(ロウ5g/フラックス5g) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA309A-23 : 20g フラックス(半田用) |