品番 : EA310A-2
品名 : 2.0mm/200g 銀・錫はんだ(銀3.5%)
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | SN-AG3.5 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1巻あたり200g | 線径 | 2.0mm |
| 合金組成 | 錫:96.5% 銀:3.5% |
固相線温度 | 221℃ |
| 液相線温度 | 228℃ | 比重 | 7.4 |
| 長さ(目安) | 約8.6m | ||
| 給湯用ステンレス管、銅管のハンダ付等 | |||
| EA310-2と併用してご使用下さい。 | |||
| 鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。 | |||
| 標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高い。 | |||
| アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。 | |||
| フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA310A-2 2.0mm/200g 銀・錫はんだ(銀3.5%) |
| EA310A-5 2.0mm/500g 銀・錫はんだ(銀3.5%) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA310-2 : 20ml 銀・錫半田用フラックス |
