詳細表示

このページのURL:

品番 : EA310A-5

品名 : 2.0mm/500g 銀・錫はんだ(銀3.5%)

仕様

メーカー 三光金属 型番 SN-AG3.5
容量 1巻あたり500g 線径 2.0mm
合金組成 錫:96.5%
銀:3.5%
固相線温度 221℃
液相線温度 228℃ 比重 7.4
長さ(目安) 約21.5m
給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
EA310-2と併用してご使用下さい。
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。
標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高い。
アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。
フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
追加説明
カタログ価格

17,800 (税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/16 15:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0074ページ
バリエーション一覧
EA310A-2 2.0mm/200g 銀・錫はんだ(銀3.5%)
EA310A-5 2.0mm/500g 銀・錫はんだ(銀3.5%)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top