品番 : EA310D-11
品名 : φ0.3mm/1m 鉛フリー共晶はんだ
仕様
| メーカー | 白光 | 型番 | FS511-03101 |
|---|---|---|---|
| 用途 | チップ部品や精密作業などに | 線径 | φ0.3mm |
| 巻 | 6.35g | 長さ | 1m |
| 融点 | 227℃ | フラックス | 入り(ROM1) |
| 組成 | スズ(99%)、銅(0.7%)、ニッケル(0.05%)(ゲルマニウム0.01%以下添加) | 入数 | 1個 |
| 無洗浄タイプ | |||
| 環境に配慮した鉛フリー共晶はんだ、作業性と信頼性に優れています。 | |||
| はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。 | |||
| はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。 | |||
| 保管に便利なチャック付き袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/27 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
