品番 : EA310D-62
品名 : φ1.6mm/50cm 鉛フリー共晶はんだ(6個)
仕様
| メーカー | 白光 | 型番 | FS511-16301 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 大型部品や金属加工に | 線径 | φ1.6mm |
| 巻 | 15.4g(1巻あたり) | 長さ | 0.5m |
| 融点 | 227℃ | 組成 | スズ(99%)、銅(0.7%)、ニッケル(0.05%)(ゲルマニウム0.01%以下添加) |
| フラックス | 入り(ROM1) | 入数 | 6個 |
| 無洗浄タイプ | |||
| 環境に配慮した鉛共晶フリーはんだ、作業性と信頼性に優れています。 | |||
| はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。 | |||
| はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。 | |||
| 保管に便利なチャック付き袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
