品番 : EA310D-202
品名 : φ0.3mm/1m 鉛入りはんだ(3個)
仕様
| メーカー | 白光 | 型番 | FS311-03301 |
|---|---|---|---|
| 用途 | チップ部品や精密作業などに | 線径 | φ0.3mm |
| 巻 | 3.5(1巻あたり) | 長さ | 1m |
| 融点 | 183℃ | フラックス | 入り(ROM1) |
| 組成 | スズ(63%)、鉛(37%) | 入数 | 3個 |
| 無洗浄タイプ | |||
| 共晶半田とは融点と凝固点が同じになる「共晶点」を持つ合金半田です。 | |||
| 融点が低い共晶はんだ、作業性と信頼性に優れています。 | |||
| はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。 | |||
| はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。 | |||
| 保管に便利なチャック付き袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/24 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
