品番 : EA310D-242
品名 : φ1.2mm/1m 鉛入りはんだ(3個)
仕様
| メーカー | 白光 | 型番 | FS311-12301 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 大型部品や金属加工に | 線径 | φ1.2mm |
| 巻 | 11.7g(1巻あたり) | 長さ | 1m |
| 融点 | 183℃ | フラックス | 入り(ROM1) |
| 組成 | スズ(63%)、鉛(37%) | 入数 | 3個 |
| 無洗浄タイプ | |||
| 共晶半田とは融点と凝固点が同じになる「共晶点」を持つ合金半田です。 | |||
| 融点が低い共晶はんだ、作業性と信頼性に優れています。 | |||
| はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。 | |||
| はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。 | |||
| 保管に便利なチャック付き袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
