詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311A-2

品名 : 75ml フラックス(ステンレス半田用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 89-100
用途 ステンレスのはんだ付け用 内容量 75ml
<使用目安>
1.ステンレス、クローム、鉄、真鍮鋳物、砲金→原液のまま使用
2.銅、真鍮板、ブリキ、トタン、金、銀→水で5倍に薄めて使用
クロムの半田付けも対応
※アルミニウムには使用できません。
※プリント基板など電気関係のはんだ付けには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/17 19:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0693ページ
バリエーション一覧
EA311A-2 75ml フラックス(ステンレス半田用)
EA311A-25 20ml フラックス(ステンレス用/はんだ付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top