品番 : EA311A-25
品名 : 20ml フラックス(ステンレス用/はんだ付)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 89 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレスのはんだ付け用 | 内容量 | 20ml |
| <使用目安> 1.ステンレス、クローム、鉄、真鍮鋳物、砲金→原液のまま使用 2.銅、真鍮板、ブリキ、トタン、金、銀→水で5倍に薄めて使用 |
|||
| ヤニなしはんだ付き | |||
| クロムの半田付けも対応 | |||
| ※アルミニウムには使用できません。 | |||
| ※プリント基板など電気関係のはんだ付けには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA311A-2 75ml フラックス(ステンレス半田用) |
| EA311A-25 20ml フラックス(ステンレス用/はんだ付) |
