詳細表示

このページのURL:

品番 : EA311A-21

品名 : 20g フラックス(金属用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FS120-01
用途 銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀など金属の半田付けに 内容量 20g
優れたはんだ拡がり性とぬれ性
優れた間隙流入性で、はんだ付け環境がアップします。
鉛フリー半田対応
RoHS規制対応
※電気・電子関係のはんだ付けにはご使用いただけません。
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/10 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0693ページ
バリエーション一覧
EA311A-21 20g フラックス(金属用)
EA311A-22 60g フラックス(金属用)
ウェブカタログ画像
  • 優れた間隙流入性で、はんだ付け環境がアップします。
  • ※画像はEA311A-22です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top